Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί με καστάνια "4 σε 1", μετρικού τύπου Με άκρο βιδώματος POWERDRIV®

Πολύγωνο κλειδί με καστάνια, 4 σε 1
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΙΠΛ.10/13-17/19MM

Αρ. είδους 0714257017

EAN 4052703857616

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί με καστάνια "4 σε 1", μετρικού τύπου Με άκρο βιδώματος POWERDRIV®

Αρ. είδους 0714257017
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
Εργαλείο ZEBRA® με ίσιο σχήμα και επαγγελματική ποιότητα

Πρακτικό πολύγωνο κλειδί με καστάνια για πολλές χρήσεις


  • Τα πιο συνηθισμένα πλάτη μεταξύ των επίπεδων επιφανειών καλύπτονται με μόλις δύο πολύγωνα κλειδιά με καστάνια

  • Με τον προσαρμογέα 1/4 ίντσας, το κλειδί με καστάνια AF 10 mm μετατρέπεται σε εργαλείο με καστάνια για μύτες

  • Ο μοχλός αναστροφής χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι

  • Η λεπτή κεφαλή με καστάνια σημαίνει ότι το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης μειώνουν τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης


Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες για ένα γυαλιστερό φινίρισμα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

10 x 19 mm, 13 x 17 mm

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μήκος (L)

200 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

9 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

11,2 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας (b1)

20,2 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας 2 (b2)

21,9 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

31,5 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2)

33,5 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας για μύτες

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΓ. ΚΑΣΤ. ΔΙΠΛΑ