Εξαγωνικό παξιμάδι, ύψος 3xd WN 6334 A2, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός
WN 6334 / DIN 6334, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓΩΝΟ WN6334 A2 WS17 M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (m1) | 30 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Πρότυπα | WN 6334 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Υψηλό προφίλ |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 18,90 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |