Εξαγωνικό παξιμάδι, ύψος 3xd WN 6334, χάλυβας 6, απλός
WN 6334/DIN 6334 απλός χάλυβας 6
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-ΜΟΥΦΑ-WN6334-6-3,0D-SW17-M10
Αρ. είδους 0369999110
EAN 4050642509894
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
m = 3d
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (m1) | 30 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Πρότυπα | WN 6334 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 6 |
Επιφάνεια | Απλός |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 18,9 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |