Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή πενσών διπλής ένωσης, πολύ μεγάλο μήκος 3 τεμάχια

Πένσα διπλής ένωσης, σετ 3 τμχ.
ΣΕΤ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ EXTRA LONG 3ΤΕΜ

Αρ. είδους 071502 600
EAN 4046778503837

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή πενσών διπλής ένωσης, πολύ μεγάλο μήκος 3 τεμάχια

Αρ. είδους 071502 600
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
Συλλογή με πένσες εξαιρετικά μεγάλου μήκους για εργασία σε εξαιρετικά δυσπρόσιτα σημεία.

Παρέχει πρόσβαση σε πολύ στενούς χώρους


Σχεδίαση πολύ μικρού πλάτους



Η πένσα ανοίγει πλήρως με ελάχιστη μετακίνηση της λαβής


Ειδικός διπλός σύνδεσμος



Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία


Έκδοση ματ με επιχρωμίωση



Αντιολισθητικά καλύμματα λαβής από PVC

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για πιάσιμο και απομάκρυνση αντικειμένων από συγκροτήματα εξαρτημάτων


Σέρβις, επισκευές και συντήρηση κινητήρων και μονάδων ισχύος


Για τοποθέτηση και αποσύνδεση καλωδίων, σωλήνων και βυσμάτων

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

3 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1061,000 g

Περιλαμβάνεται το Συλλογή πενσών διπλής ένωσης, πολύ μεγάλο μήκος 3 :
1 x
Πένσα διπλής άρθρωσης

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ EXTRA LONG L335MM

Περιγραφή:
Μήκος: 340 mm; Ίσιος
Για εργασία σε εξαιρετικά δυσπρόσιτα σημεία
Ποσότητα: 1 x
1 x
Πένσα διπλής άρθρωσης

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ EXTRA LONG L330MM

Περιγραφή:
Μήκος: 330 mm; Μετατόπιση
Για εργασία σε εξαιρετικά δυσπρόσιτα σημεία
Ποσότητα: 1 x
1 x
Πένσα διπλής άρθρωσης

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ EXTRA LONG L300MM

Περιγραφή:
Ίσιος; Μήκος: 300 mm
Για εργασία σε εξαιρετικά δυσπρόσιτα σημεία
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες