Κλασικό παντελόνι
Κλασικό παντελόνι εργασίας
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΕΠ.ΜΑΥΡΟ 3XL
Αρ. είδους 9500000702
EAN 4056807034331

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτικό ύφασμα που δεν χρειάζεται μεγάλη φροντίδα
- 2 πλαϊνές τσέπες, 2 τσέπες στα πόδια, πίσω τσέπη με με αυτοπρόσφυση
- Κρυφά κουμπιά και φερμουάρ
- Με ελαστική μέση και ελαστικό κορδόνι, φερμουάρ YKK
- Ελαστική ραφή, περίπου 5 cm
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 3XL |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 260 |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία |