Μη κολλητικό τσιρότο, μπλε, ελαστικό χωρίς λάτεξ για κάθε πληγή και αμυχή
Μη κολλητικό τσιρότο, ελαστικό χωρίς λάτεξ, μπλε
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΨ.ΜΠΛΕ 3X450CM
Αρ. είδους 0899512250
EAN 4056807546995
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μη συγκολλητικό
- Δεν κολλά στο δέρμα, στα μαλλιά ή στα τραύματα
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
Αυτοκόλλητο (κολλά μόνο στον εαυτό του)
Εξαιρετική συγκόλληση, ακόμα και σε υγρό, λιπαρό και ακάθαρτο δέρμα
Απορροφητικό, απορροφά το αίμα
Πολύ ελαστικό
Καλή ελευθερία κινήσεων
Δεν ερεθίζει το δέρμα
Δεν ανιχνεύεται
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων | 1 Stck(pcs) |
Μήκος γύψου | 450 cm |
Πλάτος γύψου | 3 cm |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / στους 15°C έως 25°C |
Πάχος | 1,9 mm |
Χωρίς λάτεξ | Ναι |
Χρώμα | Μπλε |