Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα σέγας, κατασκευές, τριών αστέρων Για υλικό σάντουιτς

Λεπίδα σέγας 3S για υλικά τύπου σάντουιτς
ΛΑΜΑ ΣΕΓΑΣ ΥΛ.ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 3S 105/2 5Τ

Αρ. είδους 0615117105
EAN 4038898410959

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα σέγας, κατασκευές, τριών αστέρων Για υλικό σάντουιτς

Αρ. είδους 0615117105
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
Λάμα σέγας με υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδιαίτερα κατάλληλη για κοπή, π.χ. υλικού σάντουιτς
  • Μικρό βήμα οδόντωσης 2 mm και μήκος 107 mm ή 155 mm για υλικά πάχους έως 6 mm ή 120 mm

  • Για χρήση σε σέγες με λεπίδες στελέχους T
Ανακοίνωση

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος εργασίας

107 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

2,5-6 mm

Απόσταση δοντιών

2,0 mm

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Παχιές λαμαρίνες, Υλικό σάντουιτς

Κατάλληλη για

Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο

Αριθμός τεμαχίων

5 Stck(pcs)

Τύπος σύνδεσης λεπίδας σέγας

Στέλεχος σχήματος T

Μήκος

132 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες