Τυπικό κιτ συρματόσχοινων με κλειστό γάντζο
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 3MM
Αρ. είδους 5255000701
EAN 4056807553368
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σύστημα έτοιμο για χρήση, για πρόληψη ζημιών από τους σεισμούς
- Τοποθετείται έως και δέκα φορές ταχύτερα
- Δεν απαιτούνται εργαλεία
- Έγχρωμες σημάνσεις για καλύτερη επισκόπηση
- Προϊόν κατάλληλο για νέες κατασκευές
- Στο σετ περιλαμβάνονται δύο αναρτήρες ράβδων
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερέωση και τοποθέτηση αναρτώμενων, μη φερόντων δομικών στοιχείων στο εσωτερικό κτιρίων για πρόληψη ζημιών από σεισμούς.
Διάμετρος συρματόσχοινου | 3 mm |
Μήκος συρματόσχοινων | 4,5 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 428 kg |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος κρίκου | 12,5 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 2 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 809,000 g |
Χρώμα αναγνώρισης | Πράσινο |