Σύνδεσμος με επαφή γείωσης Για καλώδια έως 3G 2,5 mm²
Σύνδεσμος ασφαλείας με μεμβράνη στεγανοποίησης
ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ 16Α 250V
Αρ. είδους 0969301401
EAN 4062856212576

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βελτιστοποιημένη περιοχή λαβής που παρέχει καλύτερη συγκράτηση για ασφαλή εισαγωγή και αφαίρεση του συνδέσμου
- Με προστασία από συστροφή (μεμβράνη στεγανοποίησης) και δακτύλιο ενίσχυσης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ανοίγματος εισόδου καλωδίου
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εσωτερική χρήση
Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
Ονομαστική τάση | 250 V/AC |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 20 |
Μέγ. διάμετρος καλωδίου | 13 mm |
Σχεδίαση | Χωρίς καπάκι |
Υλικό | Πλαστικό καουτσούκ |
Χρώμα | Μαύρο, Γκρι |