Φις με επαφή γείωσης Για καλώδια έως 3G 2,5 mm²
Πρίζα ασφαλείας με μεμβράνη στεγανοποίησης
ΠΡΙΖΑ-ΦΙΣ



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βελτιστοποιημένη περιοχή λαβής που παρέχει καλύτερη συγκράτηση για ασφαλή εισαγωγή και αφαίρεση του φις
- Με προστασία από συστροφή (μεμβράνη στεγανοποίησης) και δακτύλιο ενίσχυσης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ανοίγματος εισόδου καλωδίου
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
Ονομαστική τάση | 250 V/AC |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 44 |
Μέγ. διάμετρος καλωδίου | 13 mm |
Υλικό | Καουτσούκ |
Χρώμα | Μαύρο |