Πανί με μικροΐνες 3D clean Καθαρισμός 3D
Πανί από μικροΐνες, καθαρισμός 3D
ΣΕΤ ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MICROACTIVE-3D-3ΤΜΧ
Αρ. είδους 0899900141
EAN 4062856212736
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πανί υψηλής απόδοσης ιδανικό για όλες τις εργασίες γυαλίσματος, φροντίδας και καθαρισμού χάρη στην ειδική κυψελωτή δομή
Το πανί γενικής χρήσης από μικροΐνες συνδυάζει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία βασίζονται οι επαγγελματίες για τις καθημερινές τους εργασίες
- Εξαιρετικά υψηλό επίπεδο απορρόφησης νερού
- Δεν αφήνει χνούδι
- Προστασία από γρατσουνιές
- Προστασία από σημάδια
- Για τέλειο γυαλιστερό φινίρισμα
Η ειδική άκρη του εξαιρετικά απορροφητικού πανιού από μικροΐνες εγγυάται απαλό καθαρισμό όλων των βαμμένων επιφανειών και εξασφαλίζει τη μεγάλη διάρκεια ζωής του πανιού
Δυνατότητα πλυσίματος σε έως 60 °C, μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό. Κατά τον καθαρισμό ακρυλικού γυαλιού απαιτείται προσοχή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Πανί υψηλής απόδοσης, ιδανικό για όλες τις εργασίες γυαλίσματος, φροντίδας και καθαρισμού χάρη στην ειδική κυψελωτή δομή. Το πανί γενικής χρήσης από μικροΐνες συνδυάζει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία βασίζονται οι επαγγελματίες για τις καθημερινές τους εργασίες.
Υλικό | Μικροΐνα |
Μήκος x πλάτος | 40 x 40 cm |
Χρώμα | Κόκκινο, Γκρι |
Μήκος | 40 cm |
Πλάτος | 40 cm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 59,333 g |
Συνολικός χρόνος απορρόφησης | 30 s |
Απορρόφηση σε 10 δευτερόλεπτα | 700 % |
Μέγιστη απορρόφηση | 710 % |