Κουμπωτός σύνδεσμος 3D με προσαρμογέα ρύθμισης Συρόμενος μηχανισμός Dynapro
Κουμπ. σύνδ. 3D, ψευδ. χυτ. πίεση με προσ. ρύθμ.
ΣΥΝΔ ΑΣΦΑΛ & ΠΡΟΣΑΡ DYNAPRO SOFTCLOS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ενσωματωμένη τρισδιάστατη ρύθμιση χωρίς χρήση εργαλείων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθαρό διάκενο ντουλαπιού από 224 mm
- Μεγάλη σταθερότητα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Dynapro για φορτίο έως 70 kg
Οι διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κουμπωτός σύνδεσμος και προσαρμογέας ρύθμισης, στερέωση με βίδες ASSY ∅ 3,5 mm
![]() | |
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση / πλαστικό |
Ρύθμιση ύψους | + 3,5 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | + 4 mm |