Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κουμπωτός σύνδεσμος 3D με προσαρμογέα ρύθμισης ανασχεδιασμένος συρόμενος μηχανισμός Dynapro με βελτιωμένη λειτουργία

Κουμπωτός σύνδεσμος 3D με προσαρμογέα ρύθμισης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DYNAPRO ΖΕΥΓΟΣ 3D

Αρ. είδους F134108956

EAN 9003012754849

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κουμπωτός σύνδεσμος 3D με προσαρμογέα ρύθμισης ανασχεδιασμένος συρόμενος μηχανισμός Dynapro με βελτιωμένη λειτουργία

Αρ. είδους F134108956
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
  • Ομαλότερη ρύθμιση ύψους και κλίσης

  • Σαφή σύμβολα για εύκολη αναγνώριση της κατεύθυνσης ρύθμισης

  • Μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών χάρη στη στενότερη κατασκευή της μπροστινής διάταξης κλειδώματος: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ντουλάπια με καθαρό πλάτος 182 mm και πάνω

  • Μεγάλη σταθερότητα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Dynapro για φορτίο έως 70 kg

Οι διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Οδηγίες

Κουμπωτός σύνδεσμος και προσαρμογέας ρύθμισης, στερέωση με βίδες ASSY ∅ 3,5 mm.

Υλικό

Πολυοξυμεθυλένιο

Ρύθμιση ύψους

+ 3,5 mm

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1,5 mm

Ρύθμιση κλίσης

+ 4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες