Μπροστινή διάταξη ασφάλισης 3D και σύνδεσμος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3D DYNAPRO ΖΕΥΓΟΣ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ομαλότερη ρύθμιση ύψους και κλίσης
- Σαφή σύμβολα για εύκολη αναγνώριση της κατεύθυνσης ρύθμισης
- Μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών χάρη στη στενότερη κατασκευή της μπροστινής διάταξης κλειδώματος: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ντουλάπια με καθαρό πλάτος 182 mm και πάνω
- Μεγάλη σταθερότητα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Dynapro για φορτίο έως 70 kg
Οι διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπροστινή διάταξη ασφάλισης και σύνδεσμος ρύθμισης, στερέωση με βίδες ASSY ∅ 3,5 mm
![]() | |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Ρύθμιση ύψους | + 3,5 mm |
Πλευρική ρύθμιση | +/- 1,5 mm |
Ρύθμιση κλίσης | + 4 mm |