Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίδι 3C με ολίσθηση

Κοπίδι με λαβή 3C, με ολίσθηση, σύσφιγξη λεπίδας
ΚΟΠΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦ.ΛΑΜΑΣ ΛΑΒΗ 3C 18ΜΜ L170MM

Αρ. είδους 071566 277

EAN 4050641918130

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίδι 3C με ολίσθηση

Αρ. είδους 071566 277
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
Σχεδίαση 3 στοιχείων με μικρές διαστάσεις, μεταλλική-πλαστική λαβή και αυτόματο κλείδωμα λεπίδας

Με ασφάλεια ανοίγματος


Ο τροχός σύσφιγξης ακινητοποιεί τη λεπίδα επάνω στον οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος λεπίδας

18 mm

Μήκος

170 mm

Υλικό λαβής

Πλαστικό 3 συστατικών

Περιλαμβάνεται το Κοπίδι 3C με ολίσθηση:
1 x
Αποσπώμενη λεπίδα

ΛΑΜΕΣ Γ.ΚΟΠΙΔΙ EXTRA ΚΟΦΤ.ΜΑΥΡΕΣ18MM

Περιγραφή:
Πλάτος λεπίδας: 18 mm
Εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα για κοπή ακριβείας ακόμη και πολύ λεπτών λωρίδων. Ιδανική για χαρτιά, μεμβράνες και λεπτά υλικά
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες