Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφ. και φλάντζα

Χάλυβας Delta Seal, μαύρο χρ., πομπέ κεφαλή H
(ΕΠ) ΛΑΜ/ΔΑ ΣΤΑΥΡ.ΜΑΥΡ.ΡΟΔΕΛ.3,9Χ38

Αρ. είδους 013403938
EAN 4011231192682

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφ. και φλάντζα

Αρ. είδους 013403938

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, μαύρο χρώμα, Delta Seal, κεφαλή PH
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλη για όλες τις βιδωτές συνδέσεις μαλακών υλικών (π.χ. πλαστικά) στο εσωτερικό μηχανοκίνητων οχημάτων, π.χ. ταμπλό, εσωτερική προστατευτική επένδυση κ.λπ.

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επάνω επίστρωση μαύρη

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή με κολάρο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,9 mm

Μήκος (l1)

38 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,4 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Εσωτερική οδήγηση

H2

Πάχος ροδέλας (t)

1 mm

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες