Βίδα γυψοσανίδας με διπλό σπείρωμα, με σύζευξη
Χάλυβας, φωσφατωμένος, διπλό σπείρ. H, με σταθερ.
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝ.ΠΛΑΣΤ.ΔΕΣΜ.3,9Χ35
Αρ. είδους 017933935
EAN 4011231235013
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για κατσαβίδι αυτόματης τροφοδότησης με ένθετο
- Χωνευτή κεφαλή
- Δύο ταχύτητες
- Φωσφατωμένη (προστασία από τη σκουριά για βραχυχρόνια χρήση σε υγρασία, π.χ. κατά τη φάση κατασκευής ή τη μεταφορά)
Εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14566:2008
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3,9 mm |
Μήκος (l) | 35 mm |
Μήκος σπειρώματος | 28 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 8,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), LVL |
Περιοχή εφαρμογής | Τοποθέτηση γυψοσανίδων, Ξηρή κατασκευή, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Κατασκευή στοιχείου |
Διάμετρος πυρήνα | 2,5 mm |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Διπλό αρχικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!