Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα γυψοσανίδας με χοντρό σπείρωμα

Χάλυβας φωσφατ., χοντρό σπείρωμα, κωνική κεφαλή H
ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣ.ΓΙΑ ΞΥΛ.ΣΚΕΛ.3,9Χ30

Αρ. είδους 018939 30
EAN 4058794180893

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα γυψοσανίδας με χοντρό σπείρωμα

Αρ. είδους 018939 30

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για βίδωμα σε ξύλινες υποκατασκευές

  • Εξαιρετικά βαθύ σπείρωμα με αιχμηρό άκρο

  • Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας

  • Βίδες με χωνευτή κεφαλή και εσοχή Phillips PH 2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,9 mm

Μήκος (l)

30 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

22 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

8,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος κεφαλής

Χωνευτή κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες