Ταινία κάλυψης, κανονική ποιότητα
Ταινία κάλυψης, βασική
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 38MMX45M
Αρ. είδους 0992322038
EAN 5204215008546
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αυτοκόλλητη βάση | Διαλύτης από φυσικό καουτσούκ |
Υλικό πλάτης κολλητικής ταινίας | Εμποτισμένο χαρτί κρεπ |
Χρώμα | Κίτρινο διαφανές |
Πλάτος | 38 mm |
Μήκος | 45 m |
Πάχος | 105 µm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm | 8,5 N |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Όχι |
Αντοχή στην υγρασία | Ναι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 20°C και υγρασία 50% |