Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πανί καθαρισμού λαδιών

Πανί καθαρισμού λεκέδων από λάδι
ΑΠΟΡΡΟΦ.ΠΑΝΙ ΛΑΔΙΩΝ ΛΕΥΚΟ38Χ46CM

Αρ. είδους 0899900210

EAN 4049557010021

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πανί καθαρισμού λαδιών

Αρ. είδους 0899900210
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
Για την απορρόφηση λαδιών και χημικών ουσιών
  • Η ικανότητα απορρόφησης είναι 25 φορές μεγαλύτερη από το βάρος του

  • Εξαιρετικά απορροφητικό, δεν στάζει

  • Απορροφά μόνο λάδια και υγρά με βάση υδρογονάνθρακες (ελαιόφιλο) - δεν απορροφά το νερό

  • Δεν επηρεάζει την υγιεινή στον χώρο εργασίας

  • Επιφάνεια χωρίς χνούδι

  • Διάτρητο

  • Μπορεί να αποθηκευτεί για απεριόριστο χρόνο
Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το πανί καθαρισμού λαδιού είναι κατάλληλο για την απορρόφηση λαδιών, λιπαντικών, καυσίμων, χημικών και άλλων χυμένων υγρών, ακόμη και πάνω σε μικρές ποσότητες νερού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό λιπαρών επιφανειών, μηχανημάτων ή περιοχών, καθώς και για τη δέσμευση σταγονιδίων λαδιού. Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες

Τοποθετήστε το πανί απορρόφησης λαδιού απευθείας πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να προστατευτεί από στάξιμο λαδιού. Επιπλέον, υπάρχει επίσης η δυνατότητα απορρόφησης μιας υπάρχουσας κηλίδας λαδιού με το πανί απορρόφησης λαδιού. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε απλώς το πανί πάνω στον λεκέ από λάδι.

Υλικό

PP - Πολυπροπυλένιο

Χρώμα

Λευκό

Μήκος x πλάτος

46 x 38 cm

Μήκος

46 cm

Πλάτος

38 cm

Αριθμός πανιών

100 Stck(pcs)

Υδρόφοβο

Ναι

Απορρόφηση νερού

0,75 kg/l

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες