Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυπικός υαλοκαθαριστήρας επιβατικών οχημάτων Με προσυναρμολογημένο προσαρμογέα πολλαπλών χρήσεων

Μάκτρο υαλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου Standard
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ 380ΜΜ-15

Αρ. είδους 0848070380

EAN 4047376253759

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυπικός υαλοκαθαριστήρας επιβατικών οχημάτων Με προσυναρμολογημένο προσαρμογέα πολλαπλών χρήσεων

Αρ. είδους 0848070380
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
Επανασφραγιζόμενη μεμονωμένη συσκευασία


  • Τα μήκη προσαρμόζονται μεμονωμένα

  • Μικρό κόστος και ελάχιστος απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης


Στιβαρό σύστημα μεταλλικής ράβδου


  • Οι επιμέρους αρθρώσεις συνδέονται με πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες

  • Αρθρώσεις με πείρους από ανοξείδωτο χάλυβα σε πλαστικό περίβλημα

  • Πιο αθόρυβη κίνηση του μάκτρου πάνω στο παρμπρίζ


Δυνατότητα αναπλήρωσης (ανταλλακτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα από καουτσούκ)


  • Βελτιστοποιημένο κόστος αποθήκευσης

  • Προστασία των πόρων (περιβάλλον)


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


1 υαλοκαθαριστήρας με προφίλ προστασίας άκρων, με προεγκατεστημένο προσαρμογέα πολλαπλών χρήσεων και προσαρμογείς κλιπ σχήματος U 9 x 3 για κάλυψη πολλών μοντέλων της αγοράς

Ανακοίνωση

Ασφάλεια:


Βεβαιωθείτε ότι ο υαλοκαθαριστήρας είναι καθαρός από λάδι, κερί, πίσσα και άλλους ρύπους, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η διάρκεια ζωής του.


Άκρο:


Πρέπει να στρώνετε πάντα ένα προστατευτικό υλικό στο παρμπρίζ κατά την τοποθέτηση.


Τοποθέτηση:


Για λόγους αεροδυναμικής (λειτουργία αεροτομής), πρέπει να εξασφαλίζεται κατά την τοποθέτηση ότι το χαραγμένο λογότυπο στο μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα είναι στραμμένο προς το καπό.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για παλαιότερα αυτοκίνητα με γάντζους τοποθέτησης (9 x 4 και 9 x 3 mm) και καινούργια οχήματα με βραχίονες υαλοκαθαριστήρα με γάντζο (συνήθως μικρά αυτοκίνητα, από Ασιατικές αυτοκινητοβιομηχανίες).

Μήκος

380 mm

Μήκος σε ίντσες

15 in

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Refills λεπίδας από καουτσούκ, για αυτοκίνητα Για υαλοκαθαριστήρες πλαισίου αυτοκινήτων

ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 6,3-610MM

x 40 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες