Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλείο ρουλεμάν τροχού, σετ Γενική χρήση, 38 τεμάχια

Εργ. ρουλ. τροχών, γεν. χρ., 38 τμχ.
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ

Αρ. είδους 1952003320

EAN 4058794286557

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλείο ρουλεμάν τροχού, σετ Γενική χρήση, 38 τεμάχια

Αρ. είδους 1952003320
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
Πλήρης συλλογή για την αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν τροχών και για τη στερέωση μουαγιέ τροχών.
  • Μεγάλη γκάμα τεμαχίων πίεσης και χιτωνίων για εκτενή κάλυψη της αγοράς και των μοντέλων

  • Ασφαλές, ακριβές κεντράρισμα όλων των εξαρτημάτων κατά την εργασία

  • Η ειδική σχεδίαση των εξαρτημάτων του εργαλείου επιτρέπει την τοποθέτηση χωρίς ζημιά: Τοποθέτηση ρουλεμάν: πιέστε τον εξωτερικό δακτύλιο. Τοποθέτηση μουαγιέ = πιέστε τον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν

  • Ιδανικό επίσης για χρήση σε συνδυασμό με πρέσα συνεργείου για ρουλεμάν τροχού/αθόρυβα ρουλεμάν/δακτυλίους/χιτώνια/πλήμνες κ.λπ.

  • Για χρήση με άτρακτο με σπείρωμα M20 (σε σετ) ή με τον προαιρετικό κοίλο κύλινδρο εμβόλου 17 τόνων της Würth (αρ. είδους 1952004090) (απαιτείται μακρύς άξονας τροφοδοσίας)


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • 1 άτρακτος M20, L = 300 mm

  • 1 παξιμάδι πίεσης με ρουλεμάν Μ20, με εξαγωνική κεφαλή, μέγεθος 30

  • 1 παξιμάδι πίεσης χωρίς ρουλεμάν Μ20, μέγεθος 30

  • 1 μονάδα οδήγησης με στήριγμα για χιτώνιο κεντραρίσματος

  • 5 χιτώνια πίεσης, εσωτερική διάμετρος 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, με παράθυρο παρακολούθησης

  • 1 σκαλοπάτι για χιτώνιο πίεσης, διάμετρος 70 + 75 + 80 mm

  • 1 σκαλοπάτι για χιτώνιο πίεσης, διάμετρος 85 + 90 mm

  • 14 πλάκες πίεσης, διάμετρος 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm

  • 12 χιτώνια πίεσης/κεντραρίσματος, εξωτερική διάμετρος 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm

  • 1 τεμάχιο πίεσης για πρέσα συνεργείου, διάμετρος 50 mm

  • 1 γράσο ατράκτου υψηλής απόδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γενική χρήση σε όλα τα οχήματα, από επιβατικά αυτοκίνητα έως φορτηγά

Αριθμός τεμαχίων

38

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

15199,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες