Σετ αποσυναρμολόγησης μπεκ, μηχανικό 37 τεμάχια
Σετ αποσυναρμολόγησης μπεκ 37 τμχ.
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αποσυναρμολόγηση μπεκ με πολλή αιθάλη ή σκουριά
- Το ύψος των στηριγμάτων μπορεί να ρυθμιστεί, έτσι ώστε η γέφυρα να μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς σε γωνία 90° ως προς το μπεκ, ακόμα και όταν τα σημεία στήριξης βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη στην κυλινδροκεφαλή
- Ιδανικό για κινητήρες με 2 μπεκ που χρειάζονται ταυτόχρονη έλξη επειδή είναι στερεωμένα με έναν μόνο διπλό ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα, όπως σε οχήματα Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat κ.λπ.
- Τα μπεκ ψεκασμού μπορούν να αποσυναρμολογηθούν χρησιμοποιώντας τα 2 κλειδιά με καρυδάκι που περιλαμβάνονται στο σετ, προκειμένου να συνδεθούν οι αντίστοιχοι προσαρμογείς εξολκέα από το σετ απευθείας στο μπεκ
- Η απαιτούμενη δύναμη εφελκυσμού ασκείται μηχανικά μέσω μιας ατράκτου/ρουλεμάν πίεσης και παξιμαδιού
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 κοντή γέφυρα, 360 mm
- 2 εγκάρσιες δοκοί
- 2 άξονες τροφοδοσίας M18x1,5, μήκος 220 mm
- 2 σύνδεσμοι M18x1,5/M18x1,5
- 1 ρουλεμάν πίεσης
- 1 παξιμάδι πίεσης
- 3 πέλματα στήριξης/στοιχεία σύνδεσης γέφυρας
- 4 πέλματα στήριξης, πάνω τμήμα
- 4 πέλματα στήριξης, μεσαίο τμήμα
- 4 πέλματα στήριξης, βάση
- 2 εγκάρσιες ράβδοι/στοιχεία σύνδεσης γέφυρας
- 2 σύνδεσμοι Bosch M17x1/M27x1
- 2 σύνδεσμοι Siemens M14x1/M25x1
- 2 σύνδεσμοι Siemens M27x1
- 1 πιεζοηλεκτρικός σύνδεσμος M14x1,5
- 1 καρυδάκι Bosch SW10 με εσωτερική οπή
- 1 υποδοχή σύνδεσης Siemens 4 ακίδων
- 1 κόλλα σπειρωμάτων
Φύλλα δεδομένων(X)