Τυπικό δεματικό καλωδίων με πλαστική ασφάλεια
Δεματικό καλωδίων KBL1 PA πλαστική ασφάλεια
ΠΛΑΣΤ ΣΦΙΓΚΤ ΚΑΛΩΔ ΛΕΥΚΟ 3,6Χ200ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής
- Υψηλή βιομηχανική ποιότητα για μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής κατά τη χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ανάλογα με την έκδοση
- Εσωτερική οδόντωση στο δεματικό για ασφαλή συγκράτηση της δέσμης καλωδίων
- Οι εκδόσεις με φυσικό χρώμα είναι κατάλληλες μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, οι εκδόσεις με μαύρο χρώμα είναι επίσης κατάλληλες για προσωρινή χρήση σε εξωτερικούς χώρους, καθώς είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
- Το πρόσθετο άνθρακα στα μαύρα δεματικά καλωδίων επιβραδύνει την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων στο υλικό
- Προϊόν ανθεκτικό σε βάσεις, λάδια, γράσα και καύσιμα οχημάτων
Ευκολία χρήσης
- Δυνατότητα τοποθέτησης απευθείας με το χέρι, δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης
- Απαιτείται προσοχή όταν τα δεματικά καλωδίων χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου υπάρχουν ισχυρά ανόργανα οξέα ή/και οξειδωτικές χημικές ουσίες, ιδίως σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν είναι ανθεκτικό σε ανόργανα οξέα ή/και οξειδωτικές χημικές ουσίες
- Φυσικό χρώμα: Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Μαύρο: Κατάλληλο και για προσωρινή χρήση σε εξωτερικούς χώρους χάρη στο πρόσθετο άνθρακα που επιβραδύνει την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων στο υλικό
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατασκευή πινάκων διακοπτών, εγκαταστάσεις, κατασκευή οχημάτων, συνεργεία οχημάτων, συνεργεία εργοστασίων, κατασκευή ανελκυστήρων
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Φυσικό |
Πλάτος | 3.6 mm |
Μήκος | 200 mm |
Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης | 1,6-40 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 85 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -10 to 85 °C |
Ελάχ. δύναμη εφελκυσμού | 178 N |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |