Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φιάλη ψεκασμού 360°

Δοχείο σπρέι 360 μοιρών
ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 360°

Αρ. είδους 0891502360

EAN 4050641822550

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φιάλη ψεκασμού 360°

Αρ. είδους 0891502360
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
Σύστημα αναρρόφησης ανθεκτικό στους διαλύτες που επιτρέπει τον ψεκασμό σε μια περιοχή 360°

Ειδικό σύστημα αναρρόφησης που επιτρέπει τον ψεκασμό σε μια περιοχή 360°


Για αξιόπιστη εργασία επάνω από το ύψος του κεφαλιού, διαγώνια και κατακόρυφα.



Εργονομική, ανθεκτική κεφαλή ψεκασμού με μακριά λαβή


  • Η εργασία γίνεται πιο ξεκούραστα χάρη στη χαμηλή δύναμη χειρισμού

  • Εύκολος χειρισμός με τρία δάχτυλα


Σφραγιζόμενο στόμιο ελέγχου με πίεση εμβόλου έως 15 bar


  • Δυνατότητα οποιασδήποτε ρύθμισης, από ομίχλη μικροσταγονιδίων έως πίδακας

  • Εμποδίζει τη διαρροή χημικών ουσιών κατά τη μεταφορά


Διαφανές, άθραυστο δοχείο 0,5 λίτρου


  • Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι ορατή

  • Καλή ευστάθεια λόγω του κωνικού σχήματος


Μετρητής με διαβαθμίσεις 100 ml


Χρήσιμο βοήθημα κατά την πλήρωση και την ανάμειξη.



Προσαρμόσιμη ετικέτα


  • Χώρος για ετικέτα με την ονομασία των περιεχομένων

  • Πρόσθετα πεδία για οδηγίες ασφαλείας
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για ανόργανα, αλκαλικά, βασικά και ελαιώδη προϊόντα Würth. Ακατάλληλο για το υγρό αφαίρεσης ρητινών, το καθαριστικό ακετόνης και το καθαριστικό εξαρτημάτων και συγκροτημάτων 1A.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλος για τη βιομηχανία, για επιχειρήσεις εμπορίας και για συνεργεία. Ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και φορτηγών (εσωτερικός καθαρισμός, ταμπούρα και δισκόφρενα), για καθαρισμό σασί, στεγανοποίηση κινητήρων, συντήρηση εργαλείων, αντιδιαβρωτική προστασία, επεξεργασία επιφανειών και για τον καθαρισμό μηχανημάτων και μετάλλων.

Υλικό

Πολυπροπυλένιο/πολυαιθυλένιο

Χρώμα

Διαφανές, ματ

Εξωτερική διάμετρος

133 mm

Ύψος

256 mm

Βάρος κενού

130 g

Περιεχόμενα

500 ml

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες