Φιάλη ψεκασμού με αντλία 360°
Φιάλη με αντλία ψεκασμού 360 μοιρών, κενή
ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 360 ΚΕΝΗ 1L
Αρ. είδους 0891503360
EAN 4046777027815
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Απτικά στοιχεία για εύκολο άνοιγμα
Εργονομικός, ανθεκτικός ψεκαστήρας με μακριά λαβή
- Η χαμηλή δύναμη λειτουργίας κάνει την εργασία λιγότερο κοπιαστική
- Μπορεί επίσης να προσαρτηθεί στον τροχήλατο εργαλειοφόρο
Ετικέτα για αναγνώριση
- Χώρος για ετικέτα με την ονομασία του υγρού πλήρωσης
- Πρόσθετα πεδία για οδηγίες ασφαλείας
Καλή σταθερότητα λόγω του κωνικού σχήματος
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χρώμα | Μαύρο, Λευκό |
Διάμετρος | 100 mm |
Ύψος | 275 mm |
Περιεχόμενα | 1 l |
| Λίστα αντοχών | |||||
| Μέγιστη συγκέντρωση | Αντοχή σε διαλύτες και περιστροφή 360° (ΓΚΡΙ) | Αντοχή στα οξέα (ΚΟΚΚΙΝΗ) | Αντοχή στα αλκάλια (ΜΠΛΕ) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Φιάλες με αντλία ψεκασμού | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ | Προπάνιο (υγρό) | 100 % | x | - | - |
| Νάφθα | 100 % | x | - | - | |
| Ισοοκτάνιο | 100 % | x | - | - | |
| n-δεκάνιο | 100 % | x | - | - | |
| n-εξάνιο | 100 % | x | - | - | |
| n-επτάνιο | 100 % | x | - | - | |
| n-πεντάνιο | 100 % | x | - | - | |
| Πετρέλαιο | 100 % | x | - | - | |
| ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ | Λεμονένιο | 100 % | x | - | - |
| Κυκλοεξάνιο | 100 % | x | - | - | |
| Βενζόλιο | 100 % | - | - | - | |
| Τολουόλιο | 40 % | x | - | - | |
| Ναφθαλίνιο | 100 % | x | - | - | |
| Ξυλένιο | 100 % | x | - | - | |
| ΑΡΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ | Ορυκτέλαιο | 100 % | x | - | - |
| Ντίζελ | 100 % | x | - | - | |
| Βενζίνη | 100 % | x | - | - | |
| Κηροζίνη | 100 % | x | - | - | |
| Ελαφρό πετρέλαιο | 100 % | x | - | - | |
| ΟΞΕΑ | Φθαλικό οξύ | 100 % | - | - | x |
| Κιτρικό οξύ | 10 % | - | x | x | |
| Κιτρικό οξύ | 30 % | - | x | x | |
| Φωσφορικό οξύ | 30 % | - | x | x | |
| Νιτρικό οξύ | 10 % | - | x | - | |
| Θειικό οξύ | 10 % | - | x | - | |
| Θειικό οξύ | 94 % | - | - | - | |
| Οξικό οξύ | 5% | - | - | x | |
| Πυριτικό οξύ | 100 % | - | x | x | |
| Πελαργονικό οξύ (υποκατάστατο ενεργό συστατικό γλυφοσάτη) | 18 % | - | x | - | |
| Οξαλικό οξύ | 100 % | - | x | x | |
| Μυρμηκικό οξύ | 75 % | - | - | x | |
| ΑΛΚΟΟΛΕΣ | Βουτανόλη | 100 % | - | x | - |
| Προπανόλη | 100 % | - | x | - | |
| Αμυλική αλκοόλη | 100 % | x | x | - | |
| Αιθανόλη | 100 % | - | x | x | |
| Ισοπροπανόλη | 100 % | x | x | x | |
| Μεθανόλη | 100 % | - | - | x | |
| ΑΛΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΤΟΝΕΣ | Ακετόνη | 100 % | - | - | - |
| Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα) | 50 % | - | - | x | |
| Αμμωνία | 10 % | - | - | x | |
| Υδροξείδιο του ασβεστίου | 100 % | x | x | x | |
| Καθαριστικό ζαντών, εξαιρετικά αλκαλικό | 10 % | - | - | x | |
| Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα) | 30 % | - | - | x | |
| + βέλτιστο - δεν συνιστάται | |||||