Δακτύλιος σύσφιγξης με σχήμα σταυρού Κυρτό (καμπυλώνεται προς τα έξω)
Σταυροειδής ροδέλα με ακτινωτές εγκοπές
ΚΛΙΠ Ν.36 Φ5,0MM
Αρ. είδους 050051836
EAN 4011231424622
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση με το χέρι
- Κομψό φινίρισμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κλείδωμα αξόνων ή σύνδεση ράβδων, αξόνων και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,00-5,00 mm |
Κατάλληλο για βίδα | Διάμετρος 5,0 mm |
Διάμετρος (A) | 13,00 mm |
Ύψος (B) | 1,00 mm |
Πάχος υλικού | 0,35 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων CK 67 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | Universal |