Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα γυψοσανίδας με σπείρωμα διπλής αρχής

Χάλυβας, φωσφατωμένος, διπλό σπείρωμα H
ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3,5X45MM

Αρ. είδους 018903545

EAN 4011231243742

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα γυψοσανίδας με σπείρωμα διπλής αρχής

Αρ. είδους 018903545

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για βίδωμα σε μεταλλικές υποκατασκευές έως 1 mm
  • Σπείρωμα διπλής αρχής με ειδικό άκρο βελόνας

  • Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας

  • Χωνευτή κεφαλή με σταυρωτή εσοχή βιδώματος PH 2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,5 mm

Μήκος (l)

45 mm

Μήκος σπειρώματος

38 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

8,4 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Τύπος κεφαλής

Χωνευτή κεφαλή

Μορφή σπειρώματος

Διπλό αρχικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο