Βίδα γυψοσανίδας με σπείρωμα διπλής αρχής
Χάλυβας, φωσφατωμένος, διπλό σπείρωμα H
ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3,5X35MM
Αρ. είδους 018903535
EAN 4011231243728
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σπείρωμα διπλής αρχής με ειδικό άκρο βελόνας
- Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας
- Χωνευτή κεφαλή με σταυρωτή εσοχή βιδώματος PH 2
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3,5 mm |
Μήκος (l) | 35 mm |
Μήκος σπειρώματος | 28 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 8,4 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Τύπος κεφαλής | Χωνευτή κεφαλή |
Μορφή σπειρώματος | Διπλό αρχικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |