Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα γυψοσανίδας με αιχμή διάτρησης

Φωσφατωμένος χάλυβας, κεφαλή H κυρτή προς τα έξω
ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔ/ΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3,5X25MM

Αρ. είδους 018935 25

EAN 4011231244138

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα γυψοσανίδας με αιχμή διάτρησης

Αρ. είδους 018935 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Αυτοκοχλιούμενη βίδα με αιχμή διάτρησης ZEBRA pias

  • Για βίδωμα γυψοσανίδων σε μεταλλικά προφίλ με πάχος 0,75–2,25 mm

  • Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας

  • Βίδες με χωνευτή κεφαλή και εσοχή Phillips PH 2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,5 mm

Μήκος (l)

25 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

17 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

8,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος κεφαλής

Χωνευτή κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες