Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΝΙΛΙΟΥ 35CM Ν.10
Αρ. είδους 0899430310
EAN 4049557937700
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική προστασία από τα επικίνδυνα χημικά
- Καλή μηχανική αντοχή
- Πεπλατυσμένο άκρο
- Πουδραρισμένο
Δεν είναι ανθεκτικό σε λάδια, γράσα, αλογόνα και υδρογονάνθρακες
Φύλλα δεδομένων(X)
- Χημική βιομηχανία
- Εργασίες εργαστηρίου
- Για χειρισμό εξαιρετικά επικίνδυνων, τοξικών χημικών, όπως εστέρες, κετόνες, ακετόνη, αλδεΰδες, αμίνες, υδροξείδιο του καλίου, υδροξείδιο του νατρίου, βάσεις, αλκοόλη, ανόργανα άλατα, οργανικά οξέα και ανόργανα οξέα με συγκέντρωση έως 20%
Μέγεθος | 10 |
Υλικό | Βουτύλιο |
Εσωτερικό φινίρισμα | Πουδραρισμένο |
Πρότυπα | EN 374, EN 388, EN 420 |
Κατηγορία | III |
Μήκος | 350 mm |
Πάχος υλικού | 0,50 mm |
Ανοχή, πάχος υλικού (+/-) | 0,10 mm |
Χρώμα | Μαύρο |