Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου, προστασία από χημικά και υγρασία
ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΝΙΛΙΟΥ 35CM Ν.10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική υγρή και ξηρή πρόσφυση χάρη στις επιφάνειες παλάμης που έχουν υποβληθεί σε μικρο-σκλήρυνση
- 100% αδιάβροχα
- Μονωτική επένδυση ζέρσεϊ για το κρύο και τη ζέστη
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για μεσαίες μηχανικές εργασίες σε υγρές περιοχές
- Προστασία από χημικά
- Μεταφορά επικίνδυνων αγαθών
- Οδηγοί βυτιοφόρων
- Χειρισμός χημικών και υγρών
- Αλιεία και κατεργασία ψαριών
- Εργασίες απόρριψης αποβλήτων
- Εργασίες καθαρισμού
- Γεωργία
- Εργασίες σε ψυγεία
Μέγεθος | 10 |
Υλικό | PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Εσωτερικό φινίρισμα | Επένδυση από βαμβακερό jersey |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Κατηγορία | III |
Μήκος | 350 mm |
Πάχος υλικού | 1,80 mm |
Ανοχή, πάχος υλικού (+/-) | 0,03 mm |
Χρώμα | Πράσινο |