Λεπίδα δισκοπρίονου, μέταλλο Για φαλτσόδισκο
Πριονόδισκος, μεταλλ. οδηγός κλίσης, Inox 2200
ΔΙΣΚΟΣ Φ355Χ25,4 Ζ90 ΓΙΑ MKS 2200
Αρ. είδους 0604135590
EAN 4024835892476






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κοπή σωλήνων και προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά και σύνθετα υλικά.
Διάμετρος x πλάτος κοπής δισκοπρίονου/πάχος κύριας λεπίδας x οπή διάτρησης | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Αριθμός δοντιών | 90 Stck(pcs) |
Σχήμα δοντιού | Τραπεζοειδές δόντι/επίπεδο δόντι |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας με λεπτά τοιχώματα, Ανοξείδωτος χάλυβας |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 1700 U/min(rpm) |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Δισκοπρίονο μετωπικής κοπής μετάλλων |
Πάχος υλικού | 2,5 mm |