Ατσαλόκαρφο
Ατσαλόκαρφο, επιψευδαργυρ. χάλυβας, φρεζάτη κεφαλή
(ΕΠ)ΚΑΡΦΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΡΕΖΑΤΟ 3,5Χ50ΜΜ
Αρ. είδους 047823550
EAN 4011231408134
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ποιότητα βλήτρου
Μπαινιτικά σκληρυμένο, επομένως εξαιρετικά σκληρό και παράλληλα ανθεκτικό και ελαστικό.
Όσο πιο σκληρός είναι ο τοίχος, τόσο πιο κοντό είναι το καρφί. Όσο πιο μαλακή είναι η επιφάνεια, τόσο μακρύτερο είναι το καρφί.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τα ατσαλόκαρφα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα χρησιμοποιούνται για τη στερέωση λαμαρινών, ινοσανίδων, ξύλινων σανίδων κ.λπ. σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα περιορισμένης και μεσαίας σκληρότητας.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 3,5 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 6,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Βάρος περιεχομένου | 0,37 kg |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |