Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα, έγχρωμο

Δεματ. καλωδίων KBL1 PA πλαστ. ασφάλεια χρωματιστό
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΝΕΟΝ ΠΡΑΣΙΝ.3,5Χ200MM

Αρ. είδους 0502440
EAN 4046777334012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα, έγχρωμο

Αρ. είδους 0502440

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αξιόπιστα, έγχρωμα δεματικά καλωδίων για εύκολη αναγνώριση και γρήγορη οργάνωση καλωδίων σε εσωτερικούς χώρους και άλλα
  • Υψηλή βιομηχανική ποιότητα για μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής, χρήση σε εσωτερικούς χώρους

  • Τα έγχρωμα δεματικά καλωδίων είναι μια ιδανική μέθοδος σήμανσης για εύκολη οργάνωση και αναγνώριση διάφορων καλωδίων ή συρμάτων

  • Κατασκευή από PA 6.6 (πολυαμίδιο 6.6) υψηλής ποιότητας, το οποίο είναι γνωστό για την υψηλή αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του

  • Εσωτερική οδόντωση στο δεματικό για ασφαλή συγκράτηση της δέσμης καλωδίων

  • Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα

  • Δυνατότητα τοποθέτησης με το χέρι, δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ηλεκτρική εγκατάσταση ή χρωματική κωδικοποίηση δεσμών καλωδίων

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Χρώμα

Πράσινο

Πλάτος

3,5 mm

Μήκος

200 mm

Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης

3-55 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-15 to 85 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες