Δεματικό καλωδίων KBL 1 από πολυαμίδιο με πλαστική γλώσσα, έγχρωμο
Δεματ. καλωδίων KBL1 PA πλαστ. ασφάλεια χρωματιστό
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗΡ ΝΕΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟ3,5Χ200MM
Αρ. είδους 0502430
EAN 4046777334005
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή βιομηχανική ποιότητα για μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής, χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Τα έγχρωμα δεματικά καλωδίων είναι μια ιδανική μέθοδος σήμανσης για εύκολη οργάνωση και αναγνώριση διάφορων καλωδίων ή συρμάτων
- Κατασκευή από PA 6.6 (πολυαμίδιο 6.6) υψηλής ποιότητας, το οποίο είναι γνωστό για την υψηλή αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του
- Εσωτερική οδόντωση στο δεματικό για ασφαλή συγκράτηση της δέσμης καλωδίων
- Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα
- Δυνατότητα τοποθέτησης με το χέρι, δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Τα δεματικά καλωδίων KBL 1 διατίθενται σε διάφορα χρώματα και είναι ιδανικά για τη γρήγορη οργάνωση και αναγνώριση καλωδίων, εύκαμπτων και άκαμπτων σωλήνων και άλλων αντικειμένων που χρειάζονται προσωρινή σήμανση, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χρώμα | Κίτρινο |
Πλάτος | 3,5 mm |
Μήκος | 200 mm |
Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης | 3-55 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -15 to 85 °C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |