Δεματικό καλωδίων από πολυαμίδιο με μεταλλική γλώσσα και πλαστική κεφαλή δεματικού
Δεμ. καλωδ. PA, μεταλ. ασφάλ., πλαστ. βυσμ. πέλμα
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗ. ΑΓΚΙΣΤ.ΛΕΥΚ 3,5Χ150MM
Αρ. είδους 05022812
EAN 4011231434584
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με έγκριση UL
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αποτελεσματική εγκατάσταση σε λαμαρίνες, ράγες πολλαπλών προφίλ κ.λπ. με απλή πίεση του κουμπώματος στην οπή
Πλάτος ζώνης (B) | 3,5 mm |
Μήκος (L) | 150 mm |
Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης (Ø) | 2,0-32 mm |
Ελάχ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,5 mm |
Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,2 mm |
Κατάλληλο για ελάχ. πάχος μεταλλικού φύλλου | 0 mm |
Κατάλληλο για μέγ. πάχος λαμαρίνας | 2,5 mm |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 85 °C |
Χρώμα | Φυσικό |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |