Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυπικό δεματικό καλωδίων με μεταλλική ασφάλεια

Δεματικό καλωδίων με μεταλλική ασφάλεια
ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗΡ.ΚΑΛΩΔ.ΛΕΥΚΟ 3,5Χ140MM

Αρ. είδους 050222
EAN 4011231434331
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορο, απροβλημάτιστο και αξιόπιστο δέσιμο καλωδίων, πλεξούδων καλωδίων, εύκαμπτων σωλήνων κ.λπ. με διάφορες απαιτήσεις ελάχιστης αντοχής σε εφελκυσμό.

Ανοξείδωτο, αντιμαγνητικό δεματικό καλωδίων με μεταλλικό κλείσιμο


  • Εξαιρετικά αποτελέσματα στερέωσης ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες όπως υγρασία, θερμότητα, κρύο κ.λπ.

  • Στιβαρό και ανθεκτικό στους κραδασμούς και τις εξωτερικές επιδράσεις


Εφαρμόζεται με το χέρι


Δεν απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία συναρμολόγησης



Αυξημένη ασφάλεια για τον χρήστη


Αυξημένες τιμές αντοχής σε εφελκυσμό σε σύγκριση με τα τυπικά δεματικά καλωδίων με πλαστικές ασφάλειες

Ανακοίνωση

Τα πρόσθετα άνθρακα καθυστερούν την επίδραση του φωτός UV στο υλικό.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων


Ηλεκτρονικά συστήματα και εγκαταστάσεις κτιρίων


Κατασκευή οχημάτων


Συνεργεία οχημάτων


Συνεργεία συντήρησης

Πλάτος

3,5 mm

Μήκος

140 mm

Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης

1,6-36 mm

Μέγ. δύναμη εφελκυσμού

280 N

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 85 °C

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χρώμα

Φυσικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες