Καθαριστικό χεριών σε σωληνάριο
Καθαριστικό χεριών σωληνάριο
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 350ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φιλικό προς το δέρμα
- Καθαρίζει και προστατεύει
- Η υψηλή αναλογία ουσιών με προφυλακτική δράση εμποδίζει τον ερεθισμό του δέρματος
- Με ουδέτερο pH και χωρίς σαπούνι
- Δερματολογικά ελεγμένο
Εμποδίζει το φράξιμο των αποχετεύσεων
Χωρίς αλκάλια και σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Καθαρίζει βαθιά τα χέρια και αφαιρεί βρομιές όπως λάδι, γράσο, γραφίτη, μεταλλική σκόνη και αιθάλη.
Περιεχόμενα | 350 ml |
Οσμή/άρωμα | Κίτρινο λεμονιού |
Χρώμα | Γκρι |
Απόδοση (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 5 σημεία |
Ιξώδες/Συνοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τιμή pH | 4,8 |
Περίοδος χρήσης μετά από το άνοιγμα | 12 Month |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς σαπούνι | Ναι |