Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γνώμονας ακριβείας κατασκευή από αλουμίνιο και ξύλο

Γνώμονας ακριβείας, αλουμίνιο/ξύλο
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 350ΜΜ

Αρ. είδους 071564 283

EAN 4056807922805

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γνώμονας ακριβείας κατασκευή από αλουμίνιο και ξύλο

Αρ. είδους 071564 283
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
Γνώμονας ακριβείας κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας για ακριβή μέτρηση γωνιών
  • Στιβαρό και ανθεκτικό προϊόν χάρη στη χρήση αλουμινίου και ξύλου υψηλής ποιότητας

  • Βασικό σώμα από αλουμίνιο για χαμηλό βάρος και μέγιστη ακρίβεια

  • Λογαριθμικός κανόνας από σκληρυμένο χάλυβα με ενδείξεις εκατοστόμετρων και χιλιοστόμετρων για μόνιμη ακρίβεια μετρήσεων

  • Βίδα ρύθμισης στο σώμα του οργάνου

  • Ένθετο από ξύλο καρυδιάς στη λαβή για ευχάριστη αίσθηση

  • Προϊόν διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ο γνώμονας ακριβείας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την ξυλουργική, την ξυλουργική κουφωμάτων, τη μεταλλουργία, τις ξυλοκατασκευές, τις κατασκευαστικές εργασίες και για περιβάλλοντα συνεργείου.

Διάσταση μεγάλου άκρου (L1)

350 mm

Διάσταση κοντού σκέλους (L2)

195 mm

Πάχος (B1)

13 mm

Μήκος

200 mm

Πλάτος (B)

350 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες