Επίπεδο πινέλο Επαγγελματικό
Επίπεδο πινέλο Pro
ΠΙΝΕΛΟ ΣΠΑΣΤΟ35ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικό μείγμα από συνθετικές ίνες υψηλής ποιότητας
- Καλή απορρόφηση και απόδοση χρώματος
- Καλό αποτέλεσμα βαφής
- Διατηρεί το σχήμα και την απαλότητα
- Δεν φουσκώνει στο νερό
- Εύκολος καθαρισμός
- Ακριβείς, λεπτές γραμμές
- Απαλό βούρτσισμα
- Κολάρο από πλαστικό υψηλής ποιότητας, πλήρως συγκολλημένο
- Άβαφη ξύλινη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό προϊόν για βαφή και σμάλτωση, ιδίως για επενδύσεις σε παράθυρα και πόρτες και δυσπρόσιτα μέρη
Υλικό των τριχών | Βούρτσα με τεχνητές ίνες |
Υλικό μακριάς λαβής | Ξύλο |
Μήκος τριχών | 46 mm |
Πλάτος | 35 mm |
Πάχος | 8 mm |