Καρφί με επίπεδη κεφαλή 34°, τύπος WDA
Επιψευδ. χάλυβας, τύπος WDA, με επικάλυψη ρητίνης
(ΕΠ) ΚΑΡΦΙΑ WDA Φ1,8Χ38ΜΜ
Αρ. είδους 048118 38
EAN 4024835755702
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Σχεδίαση εσωτερικών χώρων, επιπλοποιία, παραγωγή παραθύρων, γωνιακές αρθρώσεις, προκατασκευές
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 1,8 mm |
Μήκος (l1) | 38 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 3,1 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αριθμός ανά παλέτα | 1440000 Stck(pcs) |
Τύπος κεφαλής | Συμπιεσμένη κεφαλή |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |