Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δεσμίδα βελονιών καρφωτικού μισής κεφαλής, 34°, με δακτυλιοειδές στέλεχος Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα (A2C)

Επιψευδαργ. χάλυβας, 34° με δακτυλιοειδές στέλεχος
ΠΡΟΚΑ GRVD A2C 2,9X63

Αρ. είδους 048272963
EAN 4038898126386
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δεσμίδα βελονιών καρφωτικού μισής κεφαλής, 34°, με δακτυλιοειδές στέλεχος Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα (A2C)

Αρ. είδους 048272963

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 6000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κατάλληλο για DSN 5090, 34°, αρ. είδους 0703 543 0

Καρφιά σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 14592 και A1 (Ευρωκώδικας 5)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Δοκοί οροφής, σανίδες οροφής, εγκάρσιες σανίδες, επισανιδώματα στέγης

Ονομαστική διάμετρος (d1)

2,9 mm

Μήκος (l1)

63 mm

Διάμετρος κεφαλής

7,0 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Σχεδίαση

Αυλακωτό και με επικάλυψη ρητίνης

Αριθμός ανά παλέτα

288000 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες