Εξολκέας γενικής χρήσης
Εξολκέας γενικής χρήσης
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΤΡΙΠΛ.ΕΣΩ-ΕΞΩ ΔΙΠΟΔΟΣ 34-130ΜΜ
Αρ. είδους 071452 50
EAN 4024835286183
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συνδυάζει τρεις εξολκείς, με δυνατότητα προσαρμογής στο αντίστοιχο βάθος σύσφιγξης ανάλογα με την εφαρμογή
Για μέγιστη αποτελεσματικότητα
Η γεωμετρία του μακριού, ευλύγιστου άγκιστρου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για δυσπρόσιτα σημεία. Ευελιξία ακόμη και σε κλειστούς χώρους
Χάρη στη σφυρήλατη εγκάρσια ράβδο και το άγκιστρο
Άτρακτος με νιτροενανθράκωση
Τα κατεργασμένα με ακρίβεια σκέλη φτάνουν με τρόπο ασφαλή και ομαλό πίσω από τα εξαρτήματα προς απόσπαση.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 130 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B1) | 100 mm |
Βάθος σύσφιγξης 2 (B2) | 200 mm |
Βάθος σύσφιγξης 3 (B3) | 250 mm |
Μήκος ατράκτου | 140 mm |
Πλάτος γάντζου (D) | 27 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 6 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 3,6 mm |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 2,5 t |
Διάσταση σπειρώματος | M14 x 1,5 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 17 mm |
Ελάχ./Μέγ. εξωτερικό πλάτος σύσφιγξης | 34-130 mm |