Ειδικό σφυρί για λαμαρίνες αυτοκινήτων με μεγάλη, εξαιρετικά λεπτή επιφάνεια κρούσης
Ειδικό σφυρί χτυπήματος και πονταρισιάς
ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ 330G
Αρ. είδους 071574 30
EAN 4011231748063
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος κεφαλής | 140 mm |
Διάμετρος επιφάνειας (σφυρί) (Ø) | 40 mm |
Μήκος σφυρηλάτησης x πλάτος σφυρηλάτησης | 14 x 3 mm |
Βάρος σφυριού | 330 g |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Υλικό λαβής | Λευκή καρυά |
Μήκος της λαβής | 320 mm |