Δακτύλιος στεγανοπ., αμερικ. τύπου, συλλογή 330 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.
Δακτύλιος στεγανοπ., ίντσα 330 τμχ., Sysko
ΣΕΤ O-RING ΙΝΤΣΑΣ (25-43,82) 330ΤΕΜ.
Αρ. είδους 5964046807
EAN 4058794010725
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C
- Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | ISO 3601-1 |
Υλικό | NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου) |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαστάσεις συστήματος | 4.4.1 |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 330 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1205,000 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 26,57X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 28,17X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 29,75X3,53
(ΕΠ) O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 31,34ΜΜ
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 32,93X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 34,52X3,53
(ΕΠ)O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 36,10X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 37,47X5,34
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 37,70X3,53
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 40,65X5,34
O-RING ΙΝΤΣΑΣ ISO3601/1 B 43,82X5,34
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!