Κεντρικός σφιγκτήρας για φωτοβολταϊκές μονάδες με πλαίσιο
Κεντρ. σφιγκτήρας για φωτοβολτ. μονάδες σε πλαίσιο
(ΕΠ)ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞ 33-51ΜΜ
Αρ. είδους 0865799900
EAN 4047376733794
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ένας μόνο κεντρικός σφιγκτήρας καλύπτει σχεδόν όλους τους διαθέσιμους τύπους μονάδων
- Πλήρως προσυναρμολογημένος, που σημαίνει ότι ο κεντρικός σφιγκτήρας κουμπώνεται απευθείας επάνω στη ράγα στερέωσης χωρίς προπαρασκευαστικές εργασίες
Προϊόν κατάλληλο για όλες τις ράγες στερέωσης ZEBRA®
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για ύψος μονάδας | 36 - 50 mm |
Απόσταση συγκράτησης μεταξύ των μονάδων | 19 mm |
Πλάτος συγκράτησης | 40 mm |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Εσωτερική οδήγηση | HS5 |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm |