Μεντεσές πιάνου
Μεντεσές πιάνου από ανοξείδωτο χάλυβα A2
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 32Χ3500Χ0,7 Α2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μήκος | 3500 mm |
Πάχος υλικού | 0,7 mm |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Πλάτος (B) | 32 mm |
Απόσταση οπής (L1) | 65 mm |
Απόσταση οπής 2 (L2) | 35 mm |