Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επικλινής σκάλα με σκαλοπάτια αλουμινίου Ελαφρύ και ανθεκτικό προϊόν

Μονή σκάλα αλουμινίου
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3,21M

Αρ. είδους 0962930108
EAN 4058794064667
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επικλινής σκάλα με σκαλοπάτια αλουμινίου Ελαφρύ και ανθεκτικό προϊόν

Αρ. είδους 0962930108
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
  • Υψηλή στρεπτική ακαμψία χάρη στις τετραπλά φλαντζωτές και πρεσαριστές συνδέσεις μεταξύ των στύλων και των βαθμίδων

  • Βαθμίδες και στύλοι από εξελασμένο αλουμίνιο για πολύ καλή αντοχή στην κάμψη

  • Ασφαλής έδραση χάρη στα αντιολισθητικά πόδια/εγκάρσιες ράγες 2 στοιχείων

  • Αυλακωτές βαθμίδες για ασφαλές πάτημα

  • Η σκάλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, καθώς διαθέτει πέλματα και στα δύο άκρα και σκαλοπάτια με αυλακώσεις και στις δύο όψεις (μήκος σκάλας < 3 m)

  • Αυξημένη ευστάθεια και αντοχή στην κλίση χάρη στην εγκάρσια ράγα (μήκος σκάλας ≥ 3 m)
Ανακοίνωση

Η τραβέρσα (μαζί με το υλικό στερέωσης) περιλαμβάνεται με τη σκάλα και μπορεί να τοποθετηθεί με μερικά απλά βήματα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Αριθμός βαθμίδων

1 x 8

Μήκος

2,41 m

Πλάτος

0,35 m

Διαστάσεις ράγας

58 mm x 25 mm

Απόσταση διαδοκίδας

283 mm

Διαστάσεις διαδοκίδας

28 x 28 mm

Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2

Όχι

Ύψος πλατφόρμας (με κλίση 70°)

2,28 m

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

150 kg

Ύψος βάσης

1,21 m

Ύψος εργασίας

2,71 m

Ύψος προσέγγισης

3,21 m

Βάρος

3,6 kg

Πρότυπα

EN 131

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στήριγμα για υδρορροή

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ 145X47MM

Γενικής χρήσης, για σκάλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονή σκάλα
x 1 p
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες