Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια βαρέος τύπου μετρικού τύπου, με κοίλωμα στο κέντρο

Μονό, βαθύ γερμανοπολύγωνο κλειδί
ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ 32ΜΜ

Αρ. είδους 071528 32

EAN 4011231734141

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια βαρέος τύπου μετρικού τύπου, με κοίλωμα στο κέντρο

Αρ. είδους 071528 32
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
Τύπος: μετρικό, κλίση
  • Στιβαρή σχεδίαση

  • Άκρο: Διεξαγωνικό

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση

  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Άκρο δακτυλίου με κλίση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η κεφαλή δακτυλίου υψηλής αντοχής και το μήκος της ράβδου προέκτασης (παραγγείλετε ξεχωριστά) κάνουν αυτό το κλειδί κατάλληλο για τις πιο βαριές εργασίες.

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

32 mm

Μήκος (L1)

235 mm

Μήκος με σωλήνα (L2)

730 mm

Πάχος δακτυλίου (a)

18 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

49 mm

Ύψος (h)

34 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σωλήνας προέκτασης για βαθιά πολύγωνα μηχανικά κλειδιά

(ΕΠ)ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Με ασφάλεια με εγκοπή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες